※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電熱ソックス ブラック 2足セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67765331 品番XX-WZ01-2black
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

4段階温度調整可能、大容量6000mAhバッテリー付属の電熱ソックスです。
足先の冷えを防ぎ、血流改善や快適性向上にも。バッテリーを外せば、洗濯機使用可能なのでメンテナンスも楽。2足入りなので毎日使えて衛生的。
≪使用方法≫
1ソックスのポケットから電源コードを引き出してバッテリーに接続する。
2加熱モードの選択をする。
3バッテリーをポケットに収納する。

用途寒冷地や冬場の作業(立ち仕事など)、工場、倉庫作業、現場工事、屋外活動(スキー、釣り、登山など)、冬のアウトドアや冷え性対策に。 仕様【段階調整]1段階(低温 約40〜45℃、1点灯)、2段階(中温 約50〜55℃、2点灯)、3段階(中高温 約60〜65℃、3点灯)、4段階(高温 約70〜75℃、4点灯) セット内容電熱ソックス×2足、バッテリー(PSE認証済)×1セット(1足分2個)、充電ケーブル(バッテリー側:タイプC端子、アダプター側:タイプA端子)×1本、取扱説明書・保証書×1枚 ※ACアダプターは付属しておりません。 ブラック サイズフリーサイズ(22〜28cm) 質量(g)ソックス:約210(1足)、バッテリー:約184(2個) 機能発熱、防寒、丸洗い可能(※バッテリー外して) 充電時間(時間)約2.4(5V/2A) バッテリー容量(mAh)6000 素材アクリル、モダール、ナイロン、ポリエステル(PBT) 入数2足 稼働時間(時間)1段階【約13】、2段階【約7】、3段階【約4】、4段階温度【約3.4】※4段階温度でご使用の際は、30分後に自動で3段階温度まで下がります。その後、再度4段階温度に設定すると4段階温度での保温を持続します。
取扱説明書:(8.56MB)
注意
※ソックスを使用する際は必ずメーカーのバッテリーをご使用ください。
※バッテリーを改造しないでください。バッテリーの性能を失う可能性があり、ケガや故障の原因となります。
※ソックスが濡れた状態でバッテリーを接続しないでください。感電の恐れがあります。
※ご自身で脱着が困難な方、温度障害をお持ちの方、体調の悪い方は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする