※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPC-T8-3-4B 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ) 67766767 VPC-T8-3-4B 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ) 67766767

真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ホルダ:3 材質金属:標準 仕様●ダストキャッチャ:無し●パッド接続記号:T8 注文コード67766767 品番VPC-T8-3-4B
参考基準価格(税別)¥2,156 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はストローク・材質・仕様など70種類から選べます 他の種類を見る

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様●ダストキャッチャ:無し●パッド接続記号:T8 材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:3 適合チューブ内径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする