※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)ホルダ:6
材質金属:標準
仕様●ダストキャッチャ:無し●パッド接続記号:M4
注文コード67766801
品番VPC-M4-6-6B
参考基準価格(税別)¥2,167
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
この商品はストローク・材質・仕様など70種類から選べます
他の種類を見る
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。