電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67769400 品番 CEM001IS
参考基準価格(税別)¥578,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。
HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。
巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。
バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。
無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。
専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。

付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース 質量(kg)15 等級M5 揚程(m)10 保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55 定格荷重(kg)100 バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ 使用距離範囲(m)800 反復定格40%ED 使用環境温度(℃)-10〜40 フックセルフロッキングフック ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1 使用可能時間(分間)60 使用環境湿度(%)RH85%以下 巻上速度(m/min)【高速】13.5・0.025m/s【低速】2.2・0.037m/s 通信距離(m)50
関連資料:(0.78MB)
注意
※バッテリーを本体につけたまま保管しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする