付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース
質量(kg)13.6
等級M5
揚程(m)6
保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55
定格荷重(kg)200
バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ
使用距離範囲(m)400
反復定格40%ED
使用環境温度(℃)-10〜40
フックセルフロッキングフック
ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1
使用可能時間(分間)60
使用環境湿度(%)RH85%以下
巻上速度(m/min)【高速】6.5・0.108m/s【低速】1.1・0.0108m/s
通信距離(m)50