画像準備中

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 67769515 品番 KESS65VPN
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様ドレン配管用 寸法A(mm)76 寸法C(mm)103 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)1.2 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート 適合配管VP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする