※使用例(面ガードは別売品)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
67769549
品番
KETS1020N
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途
本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。
適合
【面ガード】MGF110
材質
三価クロメート
小径(Φmm)
40
大径(Φmm)
72
板厚(mm)
1.2
板幅(mm)
25
中径(Φmm)
69
注意
※面ガードは別売品です。仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。破損、落下の原因となりますので、衝撃荷重が掛からないようにしてください。