※使用例(面ガードは別売品)

KEH-2 SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーション 67769601 KEH-2 SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーション 67769601

SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67769601 品番 KEH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。

用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 サイズ【吊りボルトD】W3/8 寸法A(mm)37 寸法B(mm)70 板厚(mm)1.6 板幅(mm)30 締付BN6×25mm
注意
※タンバックル・ボルトナットは電気亜鉛めっき仕上げとなります。KEH-3〜7は、別売品のSC吊バンド用面ガードMGH1Rを併用して使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする