※使用例(面ガードは別売品)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67769610
品番
KEH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途
本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
サイズ
【吊りボルトD】W3/8
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
84
板厚(mm)
1.6
板幅(mm)
30
締付BN
6×25mm
注意
※タンバックル・ボルトナットは電気亜鉛めっき仕上げとなります。KEH-3〜7は、別売品のSC吊バンド用面ガードMGH1Rを併用して使用できます。