商品画像

MGH1R SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーション 67769725 MGH1R SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーション 67769725 MGH1R SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーション 67769725

SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 67769725 品番 MGH1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。

用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。 材質ポリプロピレン アイボリー 寸法L(mm)200 寸法A(mm)35 幅W(mm)110 適合バンド50A〜90A
注意
※本製品は屋内で使用してください。脱落防止のためパッチンタイでロックして使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする