商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
67769768
品番
MGAT45
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。
用途
本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。
適合
【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110
材質
ポリプロピレン
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
51
幅W(mm)
40
注意
※本製品では、面ガードや配管の固定はできません。別途支持金具をご使用ください。