製品資料

SCキープケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード67769777 品番KECH3
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。

用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。 材質ポリプロピレン 寸法A(mm)40 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする