商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SC樹脂自在バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
67769820
品番
JFB217NT
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途
本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。
材質
【本体・キャップ】ポリエチレン
幅(mm)
50
寸法L(mm)
217
適合ねじ
W3/8
注意
※全ネジは別途ご用意ください。屋内配管用としてご使用ください。ナットの締め込み過ぎにご注意ください。負荷をかけた状態ではご使用できません。必要に応じて、ダブルナットによる緩み止めを行ってください。破損、落下の原因になりますので、逆吊りでのご使用はしないでください。