商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SCキープSX金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
67769838
品番
KSX3N
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。
用途
本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。
材質
三価クロメート
寸法A(mm)
55
適合ねじ
【d】M10、【全ねじ】W3/8
板厚(mm)
2
注意
※吊リボルトの接合はしないでください。脱落の恐れがあります。