商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SCキープCX金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
67769847
品番
KCX3
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途
本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法A(mm)
33
適合ねじ
【d】M10、【全ねじ】W3/8
板厚(mm)
2
注意
※吊リボルトの接合はしないでください。脱落の恐れがあります。画像はユニクロメッキとなります。