商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
SCキープY金具 丸環タイプ 片側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
67769881
品番
KYMK3-S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途
本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質
三価クロメート
寸法A(mm)
25
適合ねじ
【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
1.5
注意
※本体の繰り返しの開閉はしないでください。