商品画像

B-KSJ-1525 SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67769926 B-KSJ-1525 SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67769926 B-KSJ-1525 SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67769926

SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67769926 品番 B-KSJ-1525
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。

用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質ユニクロメッキ 適合ねじW3/8 寸法P(mm)65 適合管径(Φmm)21.7〜34 呼び径(A)15〜25 締付ボルトW3/8x60L 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする