商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67769960
品番
B-KSJ-50
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途
本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質
ユニクロメッキ
適合ねじ
W3/8
寸法P(mm)
105
適合管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
締付ボルト
W3/8x50L
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。