商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
SC 自在振り金具360 (フリフリくん)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67770240
品番
BC360J
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
用途
本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
許容静荷重
【鉛直方向】300kgf
適合吊りボルト
W3/8
注意
※振動などで全ネジのゆるみが発生する恐れがある場合は、ダブルナット等でゆるみ止めを行ってください。