商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ハンガーSE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67770249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
軽天用軽設備用です。デッキに穴あけ不要です。追加変更が自由です。
用途
本製品は日鉄建材スーパーEデッキから吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
幅(mm)
【デッキ】23
形式
スーパーEデッキ
許容静荷重
【コンクリート打設後】980N
適合吊りボルト
W3/8
注意
※かぎ溝ジョイント部で溝巾が狭い場合は挿入できない場合があります。吊りボルトに振動が生じる場所や設計荷重より、大きな荷重のかかる場所ではご使用できません。