商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
QLデッキハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67770258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
用途
本製品はJFE建材QLデッキから吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
幅(mm)
【デッキ】185
形式
QLデッキ
許容静荷重
【コンクリート打設後】1323N
適合吊りボルト
W3/8