商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ビューティークランプBC本体用 らくらく補強金具(H鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67770389
品番
BCKHR2530-15
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途
本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
350
板厚(mm)
【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
適合フランジ厚(mm)
7〜15
適合フランジ幅(mm)
250・300
注意
※ドブメッキ仕様のバネはステンレス製となります。画像はユニクロメッキとなります。