商品画像

S-BCSHR1520-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770538 S-BCSHR1520-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770538 S-BCSHR1520-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770538

ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67770538 品番 S-BCSHR1520-18
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。

用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。 材質ステンレス 寸法L(mm)200 板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2 適合フランジ厚(mm)7〜18 適合フランジ幅(mm)150・175・200
注意
※ドブメッキ仕様のバネはステンレス製となります。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする