商品画像

Z-BCLR4050 ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 67770590 Z-BCLR4050 ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 67770590 Z-BCLR4050 ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具 昭和コーポレーション 67770590

ドブメッキ ビューティークランプ 山形鋼用 補強金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67770590 品番Z-BCLR4050
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

汎用の高いサイス(40幅、50幅)に兼用して使用可能です。ツメを掛けてボルト・ナットを締め込むだけの簡単施工です。金具に突起があるため、持ち運びの際に補強板の落下を防止します。本製品は、建築設備耐震設計施工指針に適合しています。

用途本製品はビューティークランプを山形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。対応するビューティークランプは「BC本体」「BCA」「BCB」「BCJ」「BCS」「HC26」タイプとなります。 材質ドブメッキ 板厚(mm)【t1】2.5、【t2】2.5 対象鋼材40×40〜50×50(mm)
注意
※ボルトナットの推奨締付トルクは60kgf・cmとなります。補強板の▲マークは製品組立時の目安となり、施工に影響するものではありません。補強金具のツメが滑る可能性があるためアングルへの取り付けはしないで下さい。ブランコ付施工時の逆付けは、補強金具とボルトが干渉してご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする