商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
丸環 内ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67770617
品番
MI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法H(mm)
66
寸法D(mm)
10
ねじ規格
W3/8
板厚t(mm)
4.5
注意
※画像はユニクロメッキとなります。