商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
木造羽子板ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67770669
品番
HBW100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
木材などに固定する吊ボルトになります。
用途
本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
3.5
寸法C(mm)
30