商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
SC三連タンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67770730
品番
TB3SC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途
本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。
その他
【締付BN】8mm
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
192
適合ねじ
【d1】W3/8
寸法(A×B)(mm)
37×13
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
注意
※配管径における基準吊りボルト径に合わせたサイズをご利用ください。寸法Lは参考寸法です。画像はユニクロメッキとなります。