商品画像

SBN40KPN KPNサドルバンド 昭和コーポレーション 67770791 SBN40KPN KPNサドルバンド 昭和コーポレーション 67770791

KPNサドルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67770791 品番 SBN40KPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

40A〜100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。

用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)124 寸法d(mm)4.5 寸法P(mm)99 適合管径(Φmm)61 呼び径(A)40 板厚t(mm)2.3 板幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする