商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
KPNサドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67770809
品番
SBN65KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
40A〜100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途
本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
149
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
124
適合管径(Φmm)
89
呼び径(A)
65
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25