商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
音ナイン用サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67770870
品番
SBN75SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法L(mm)
151
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
127
適合管径(Φmm)
101
呼び径(A)
75
板厚t(mm)
1.2
板幅(mm)
25