商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
PCサドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67770897
品番
SBN20PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
65
適合管径(Φmm)
31.2
呼び径(A)
20
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
注意
※画像はユニクロメッキとなります。