商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
PCサドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67770915
品番
SBN32PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
用途
本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
4.5
寸法P(mm)
75
適合管径(Φmm)
46.3
呼び径(A)
32
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
注意
※画像はユニクロメッキとなります。