商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771010
品番
KS13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途
本製品は鋼製電線管用の支持金具です。
材質
ユニクロメッキ
適合管径(Φmm)
13
寸法P1(mm)
17
寸法P2(mm)
24
長穴(mm)
4
板厚t(mm)
1.2
板幅(mm)
15
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。