商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの フロアーバンド
床バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771351
品番
FBN40M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×33mm
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
176
適合管径(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。