商品画像

S-FBN50M ステンレス床バンド 昭和コーポレーション 67771466 S-FBN50M ステンレス床バンド 昭和コーポレーション 67771466

ステンレス床バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67771466 品番 S-FBN50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。 その他【締付BN】8×30mm 材質ステンレス 寸法L(mm)190 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)50 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする