商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの フロアーバンド
KPN床バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771509
品番
FBN40KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途
本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×30mm
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
190
適合管径(Φmm)
61
呼び径(A)
40
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なります。