商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
CUデップUボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771579
品番
UB9CU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途
本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
25
寸法C(mm)
15
寸法P(mm)
19
適合管径(Φmm)
9.52
呼び径(A)
8
ボルト径d
W1/4
板幅(mm)
14
注意
※最大締付トルクを30kgf・cmとしてください。軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。塩ビ管等樹脂管には使用できません。画像はユニクロメッキとなります。