曜日別特売
AT-RX3500S オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technica 67773460

 

AT-RX3500S オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technica 67773460
AT-RX3500S オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technica 67773460
AT-RX3500S オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technica 67773460

オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード67773460品番AT-RX3500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。
-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----
・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。
・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。
・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。
【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】
・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。
【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】
・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。
【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】
・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。
【最大90℃までの耐熱仕様】

径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする