SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150/期間限定

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67773828 品番SC-T31RC3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

通常型番:SC-T3150。期間限定キャンペーン商品。小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。

外径(Φmm)ロール紙:119以内 用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】610mm インターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n 最大印字幅(mm)604 スタンドあり 最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi 印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 保証期間1年間出張修理 使用可能用紙サイズA1プラス メモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする