外径(Φmm)ロール紙:119以内
用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】914mm
インターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
最大印字幅(mm)908
スタンドあり
最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
保証期間1年間出張修理
使用可能用紙サイズA0プラス
メモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024