曜日別特売
TP-M14X2-DCBM PB070 タップ TP-M-DCBM タンガロイ 67774169

寸法図

TP-M14X2-DCBM PB070 タップ TP-M-DCBM タンガロイ 67774169
TP-M14X2-DCBM PB070 タップ TP-M-DCBM タンガロイ 67774169

タップ TP-M-DCBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)DRVS:9、TDZ:M14、THL:24
DRVS:9、TDZ:M14、THL:24
DRVS:9、TDZ:M16、THL:26
DRVS:7、TDZ:M12、THL:22
DRVS:8、TDZ:M10、THL:20
DRVS:6.2、TDZ:M8、THL:18
内容量1本注文コード67774169品番TP-M14X2-DCBM PB070
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様【Standard】DIN 376【Pre-hole】12【NOF】4【TP】2寸法(mm)DRVS:9、TDZ:M14、THL:24RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)110寸法DCONMS(mm)11CSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする