曜日別特売
TF-MF8X1-DNCF PB070 タップ TF-MF-DNCF(PB) タンガロイ 67774327

寸法図

TF-MF8X1-DNCF PB070 タップ TF-MF-DNCF(PB) タンガロイ 67774327
TF-MF8X1-DNCF PB070 タップ TF-MF-DNCF(PB) タンガロイ 67774327

タップ TF-MF-DNCF(PB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様【Standard】DIN 374【Pre-hole】7.6【NOF】5【TP】1注文コード67774327品番TF-MF8X1-DNCF PB070
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様【Standard】DIN 374【Pre-hole】7.6【NOF】5【TP】1寸法(mm)DRVS:4.9、TDZ:MF8、THL:15RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)90寸法DCONMS(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする