代表画像
タンガロイ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:6
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:6
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:6
TDZ:M14、THL:20、DRVS:9
TDZ:M2、THL:6、DRVS:2.1
DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:6
DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:7
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67774440
品番
TS-M2.2X0.45-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
【Standard】DIN 371【Pre-hole】1.75【NOF】3【TP】0.45
寸法(mm)
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LU(mm)
10
寸法OAL(mm)
45
寸法DCONMS(mm)
2.8