曜日別特売
TS-M3.5X0.6-DNCM PB070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 67774449

代表画像

TS-M3.5X0.6-DNCM PB070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 67774449
TS-M3.5X0.6-DNCM PB070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 67774449

タップ TS-M-DNCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:7
DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:7
TDZ:M14、THL:20、DRVS:9
TDZ:M2、THL:6、DRVS:2.1
DRVS:2.1、TDZ:M2.5、THL:6
DRVS:2.1、TDZ:M2.2、THL:6
内容量1本注文コード67774449品番TS-M3.5X0.6-DNCM PB070
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様【Standard】DIN 371【Pre-hole】2.9【NOF】3【TP】0.6寸法(mm)DRVS:3、TDZ:M3.5、THL:7RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)20寸法OAL(mm)56寸法DCONMS(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする