代表画像

1QP-TCX18R250-020 BX360 CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイ 67774878 1QP-TCX18R250-020 BX360 CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイ 67774878

CBNチップ 1QP-TCX18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様【CWTOL】0.02【HAND】R 注文コード67774878 品番1QP-TCX18R250-020 BX360
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様【CWTOL】0.02【HAND】R 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2.5 寸法CDX(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする