代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
CBNチップ 1QP-TCX18R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
仕様
【CWTOL】0.02【HAND】R
注文コード
67774896
品番
1QP-TCX18R300-020 BX360
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【CWTOL】0.02【HAND】R
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法CDX(mm)
3.5