本体

Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ショルダーベルト×1、Jackery SolarSaga 100 Air×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020-DC7909×1、取扱説明書×2 注文コード67775691 品番JE-300D+JS-100I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,790
販売価格(税別)
52,536
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。
ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。
USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。
容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。
Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。
EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。
UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。
Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。

仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持 セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ショルダーベルト×1、Jackery SolarSaga 100 Air×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020-DC7909×1、取扱説明書×2 寸法(mm)ポータブル電源:約118.6×120.2×183 ソーラーパネル:1630×423×17(展開時)、423.5×423×47(収納時) 質量(kg)ポータブル電源:約2.5 ソーラーパネル:3.2±0.2 温度(℃)【充電】ポータブル電源:0〜45 定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh) 保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20〜45; 3ヶ月 0〜45; 1年 0〜25 バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作温度(℃)ポータブル電源:ー15〜45 ソーラーパネル:ー20〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級ソーラーパネル:IP68 入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W 出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする