曜日別特売
AR30-02B-NR-D AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 67775770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径1/4
流れ方向右→左
圧力計圧力計なし
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.05~0.85
内容量1個注文コード67775770品番AR30-02B-NR-D
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする