トイレットペーパー Towanowa

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個×12巻) 注文コード 67775867 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。

芯径(mm)約38 種別芯あり 材質古紙パルプ100% 幅(mm)107 ホワイト タイプダブル 長さ(m)27.5 香り無香料 使用場所トイレ グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
トイレに行った時
ミック イマムラ 金岡店 様

お値段のわりに、やわらかくて、質もよく気にいっています。

2025-11-20
用途:
お手洗い用
卸売・小売業

感触も肌触りもいいので、みんな大変喜んでおります。

1人が参考にしています
2025-10-20
用途:
トイレ
サービス業

会社で使っています
紙は薄目ですが、引っ張ったときにちぎれることもなく使えます
下に細かい紙が落ちないのが助かります

2人が参考にしています
2025-09-08
用途:
消耗品

ずっと購入していたものが廃番になり類似品で購入してみました。お値段も変わりないのに肌触りは以前のものよりよくてよかったと思いました。

2人が参考にしています
2025-07-15
用途:
従業員トイレで使用

人数が多いと使用頻度も高くなり、ペーパーの減りも早くなり・・・。
買いに行く手間が省けて、とても助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
26576095
2026-02-06
用途:
トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも 安い紙の 物をしようしていますが 値段的にも 丁度良く
使い心地も 良いです

2025-01-30
用途:
トイレットペーパーとして

紙質が上品で丁度よく、十分満足できる物であり、家族みんな気に入っています。

2人が参考にしています
2025-10-17
用途:
お手洗い

届けていただけるので助かっています。
使用感も問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする