ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
ポピーFBリフィルプレミアム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67775876
品番
15482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
エアコン取付タイプの芳香剤の詰替え。経済的な香りボールのプレミアムタイプ。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
110
奥行(mm)
23
香り
プレミアムホワイトムスク
入数(個)
4入り 2